Motion
AS2001F-06T
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/8
N° D’ARTICLE MI01984361
N° MFRAS2001F-06T
Prix15.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/8
N° D’ARTICLE MI01984361
N° MFRAS2001F-06T
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
Prix15.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8 standard
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    44.8 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm
  • Taille du tube
    6 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Sortie du compteur
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE DE VITESSE AS2001F-06T
  • Type en ligne avec spécifications en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs
  • L’utilisation d’un outil spécial pour les réglages offre une protection supplémentaire contre les opérations accidentelles
  • Raccords à une touche
  • Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine
  • Les filets avec et sans scellant sont disponibles en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté