Motion
AS3500-02
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI01984767
N° MFRAS3500-02
Prix8.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI01984767
N° MFRAS3500-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 standard
  • Type de port de sortie
    1/4 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    68.5 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Largeur totale
    26 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    12.3 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Liquide
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE DE VITESSE AS3500-02
  • Style de verrouillage par poussée en ligne
  • Tailles de port : 1/4, 3/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté