Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale39 mm
- Longueur totale140.2 mm
- Largeur totale40 mm
- Port 1 taille/type1/4 BSPP (principal)
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 ISO (pilote)
- Déplacement du positionneur de soupape90 °
- Poids257.14 g
Détails
- Type d’actionneurSélecteur de torsion
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv18 mm2
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.9 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.9 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine