Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale84 mm
- Longueur totale121.5 mm
- Largeur totale23 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPP
- Poids0.40 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv9 mm2
- Pression de fonctionnement maximale1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.1 MPa
- Nombre de solénoïdes2
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 (air, gaz inerte) MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Sexe portuaireFemme
- Temps de réponse≤15 ms
- Matériau du jointMétal
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.5 @ 60 Hz (Holding) V ac, 2.1 @ 50 Hz (Holding) V ac, 5 @ 60 Hz (Inrush) V ac, 5.6 @ 50 Hz (Inrush) V ac
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 à 220 V c.a.
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0902, JIS C 4003