Motion
EVFS1130-5YOB-01F

SMC CORP OF AMERICA
EVFS1130-5YOB-01F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01986583
N° MFREVFS1130-5YOB-01F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVFS1130-5YOB-01F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01986583
N° MFREVFS1130-5YOB-01F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 BSPP
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/8 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
EVFS1130-5YOB-01F VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon