Motion
EVZM550-F01-01S

SMC CORP OF AMERICA
EVZM550-F01-01S

Vanne mécanique avec levier à galet standard
N° D’ARTICLE MI01986938
N° MFREVZM550-F01-01S
Prix51.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVZM550-F01-01S

Vanne mécanique avec levier à galet standard
N° D’ARTICLE MI01986938
N° MFREVZM550-F01-01S
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
Prix51.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPP
  • Déplacement du positionneur de soupape
    6.2 mm
  • Poids
    150 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    10.8 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de pilote
    Standard
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
EVZM550-F01-01S VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
  • Filetage : G(PF)
  • Taille du port : vanne principale 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté