Motion
GP46-10-01L5
JAUGE AVEC DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE
N° D’ARTICLE MI01988176
N° MFRGP46-10-01L5
Prix30.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE AVEC DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE
N° D’ARTICLE MI01988176
N° MFRGP46-10-01L5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    42.5 mm
  • Poids
    111.13 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Gradation de l’échelle
    1 MPa
  • Raccord fileté
    1/8 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
CALIBRE GP46-10-01L5 AVEC ÉMISSION DE LUMIÈRE
  • Manomètre avec interrupteur intégré
  • Équipé d’une lumière pour vérifier le fonctionnement
  • Équipé d’un indicateur de limite
  • Ensemble d'anneau de couvercle en option et longueur de fil de connexion 3m
  • Plage de pression 0 à 1.0 MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté