Motion
IL220-02
SOUPAPE DE VERROUILLAGE
N° D’ARTICLE MI01988336
N° MFRIL220-02
Prix272.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE DE VERROUILLAGE
N° D’ARTICLE MI01988336
N° MFRIL220-02
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
Prix272.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    220
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    700 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs de surpression
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
IL220-02 VANNE DE VERROUILLAGE
  • Vanne de verrouillage
  • Actionnement : simple (201), double (211)
  • Connexions : 1/4 po
  • Orifice effectif (Cv) : 17mm² (0.9)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté