Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale48 mm
- Longueur totale70 mm
- Largeur totale58 mm
- Port 1 taille/type1/4 BSPT
- Taille du portNPT 1/2
- Poids150 g
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherUnité SI fixe
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- Hystérèse0.05 MPa
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +0.8 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1 MPa
- SérieEST
- Normes respectéesCE, JIS
Aperçu
- Pressostat mécanique conçu pour 10 millions de cycles
- Plage de pression : 0.1 à 0.7 MPa
- La sortie du commutateur est une tension de circuit c.a./c.c. pour les charges industrielles standard et micro
- Charge électrique minimale : 5 V c.c./160 mA (standard) ou 5 V c.c./1mA (micro)
- Répétabilité : ±0.05 MPa
- Hystérésis : 0.05 MPa ou moins