Motion
ISG130-030
PRESSOSTAT À USAGE GÉNÉRAL
N° D’ARTICLE MI01988956
N° MFRISG130-030
Prix81.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PRESSOSTAT À USAGE GÉNÉRAL
N° D’ARTICLE MI01988956
N° MFRISG130-030
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
Prix81.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    69 mm
  • Longueur totale
    155.5 mm
  • Port 1 taille/type
    3/8 BSPT
  • Poids
    1.3 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes, liquide, eau
  • Hystérèse
    0.03 à 0.4 MPa
  • Type de montage
    Support
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +80 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    EST
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, EN ISO, ISO 14001, ISO 4414, ISO 9001, JIS B 8370

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT ISG130-030

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté