Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale71 mm
- Longueur totale157.5 mm
- Port 1 taille/type3/8 BSPT
- Poids1.3 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir, gaz inertes, liquide, eau
- Hystérèse0.02 à 0.35 MPa
- Type de montageSupport
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +80 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieEST
- Normes respectéesCE, CSA/UL, EN ISO, ISO 14001, ISO 4414, ISO 9001, JIS B 8370
Aperçu
- Pressostat mécanique adapté à divers gaz et liquides
- Plages de pression 3 : 0.02-0.3, 0.05-0.7, 0.1-1.0 MPa
- Tension nominale conforme à la norme CE : 110 V c.c./220 V c.a. ou moins
- La sortie du commutateur est appliquée à la tension du circuit c.a./c.c. pour les charges industrielles standard
- Répétabilité : ±0.006 à ±0.02 MPa (voir plages de pression) ou ±2 kPa (option de vide)
- Hystérésis réglable par plage de pression