Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible12 mm
- Taille hexagonale17 mm
- Diamètre total20.9 mm
- Longueur totale31.5 mm
- Angle de rotation0 °
Détails
- Matériau du corpsC3604BD, PBT
- Pression d’éclatement3 MPa
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2Uni
- Pays d’origineJP
- Famille de raccordsEnfoncer dans l’unité
- Type de raccord12 femelle à enfoncer à 1/4 mâle Uni fileté
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+40 °C
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Température de fonctionnement min.0 °C
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +40 °C
- Diamètre extérieur du port/tube 1Raccord à pousser de 12 mm
- Diamètre extérieur du port/tube 21/4 po
- Sexe portuairefemelle (port 1), mâle (port 2)
- Matériau du jointNitrile
- SérieKA
- Normes respectéesCE, CSA/UL, EN/ISO, JIS
Aperçu
- Résistance de surface : 104 ohms à 107 ohms
- Pour prévenir l’électricité statique
- Corps : résine conductrice utilisée pour les pièces d'étanchéité
- Sans cuivre (plaqué nickel électronique)
- Fil UNI
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable