Motion
KAT04-M5
Raccord de tube SMC® Push-to-Connect - Matériau corporel C3604BD, PBT, 3 ports, 4 (port 1) mm, 4 (port 2) mm Diamètre externe de tube compatible, 4 femelle pigeonnant à 4 femelle pigeonnant à M5x0.8 mâle fileté ISO
N° D’ARTICLE MI01989813
N° MFRKAT04-M5
Prix11.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tube SMC® Push-to-Connect - Matériau corporel C3604BD, PBT, 3 ports, 4 (port 1) mm, 4 (port 2) mm Diamètre externe de tube compatible, 4 femelle pigeonnant à 4 femelle pigeonnant à M5x0.8 mâle fileté ISO
N° D’ARTICLE MI01989813
N° MFRKAT04-M5
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
Prix11.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    4 (port 1) mm, 4 (port 2) mm
  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Diamètre total
    10.4 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    C3604BD, PBT
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ISO
  • Pays d’origine
    JP
  • Famille de raccords
    Enfoncer pour ISO
  • Type de raccord
    4 femelle pigeonnant à 4 femelle pigeonnant à M5x0.8 mâle fileté ISO
  • Forme d’ajustement
    T-shirt
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 °C
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    0 °C
  • Nombre de ports
    3
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +40 °C
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    Raccord à pousser de 4 mm
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    Raccord à pousser de 4 mm
  • Diamètre extérieur du port/tube 3
    M5
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), femelle (port 2)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    KA
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, EN/ISO, JIS

Aperçu

Description du fabricant
KAT04-M5 RACCORDS
  • Résistance de surface : 104 ohms à 107 ohms
  • Pour prévenir l’électricité statique
  • Corps : résine conductrice utilisée pour les pièces d'étanchéité
  • Sans cuivre (plaqué nickel électronique)
  • Fil UNI
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté