Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale23 mm
- Largeur totale21 mm
Détails
- Comp. liquideAir
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+3 MPa
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageISO
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
Aperçu
- Module de tuyauterie (mamelon, fiche, capuchon, support)
- Matériau : nylon, nylon doux, polyuréthane
- Taille du corps : 1, 2, 3, 4
- Taille du filetage : 6, 12, 14, 16, 20, 22