Motion
KBP3
N° D’ARTICLE MI01989883
N° MFRKBP3
Prix5.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01989883
N° MFRKBP3
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
Prix5.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    28.6 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +3 MPa
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in

Aperçu

Description du fabricant
KBP3 MODULE DE TUYAUTERIE
  • Module de tuyauterie (mamelon, fiche, capuchon, support)
  • Matériau : nylon, nylon doux, polyuréthane
  • Taille du corps : 1, 2, 3, 4
  • Taille du filetage : 6, 12, 14, 16, 20, 22

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté