Motion
NZHI07BS-07-07

SMC CORP OF AMERICA
NZHI07BS-07-07

VACUUM EJECTOR 1/4" SUP
N° D’ARTICLE MI01990416
N° MFRNZHI07BS-07-07
Prix21.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NZHI07BS-07-07

VACUUM EJECTOR 1/4" SUP
N° D’ARTICLE MI01990416
N° MFRNZHI07BS-07-07
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
Prix21.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    0.7 mm
  • Type de port d’alimentation
    1/4 Femme à une touche
  • Taille du port d’aspiration
    1/4 po
  • Type de port d’aspiration
    1/4 Femme à une touche

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    +660 mmHg
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
NZHI07BS-07-07 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon