Motion
NZHI10DL-07-07-09

SMC CORP OF AMERICA
NZHI10DL-07-07-09

ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR, SUP 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI01990467
N° MFRNZHI10DL-07-07-09
Prix19.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NZHI10DL-07-07-09

ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR, SUP 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI01990467
N° MFRNZHI10DL-07-07-09
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
Prix19.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type d’orifice d’échappement
    5/16 Femme à une touche
  • Buse Diamètre  
    1 mm
  • Type de port d’alimentation
    1/4 Femme à une touche
  • Taille du port d’aspiration
    1/4 po
  • Type de port d’aspiration
    1/4 Femme à une touche

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Non silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    +360 mmHg
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
NZHI10DL-07-07-09 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR,

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon