Motion
NZHI13BL-T01-T02

SMC CORP OF AMERICA
NZHI13BL-T01-T02

ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR, SUP 1/8 PO
N° D’ARTICLE MI01990496
N° MFRNZHI13BL-T01-T02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NZHI13BL-T01-T02

ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR, SUP 1/8 PO
N° D’ARTICLE MI01990496
N° MFRNZHI13BL-T01-T02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1.3 mm
  • Type de port d’alimentation
    1/8 NPT femelle fileté
  • Taille du port d’aspiration
    1/4 po
  • Type de port d’aspiration
    1/4 NPT femelle fileté

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    +360 mmHg
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Norme de filetage
    NPT
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
NZHI13BL-T01-T02 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR,

Les clients ont également acheté