Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre3/4 po
- Taille de l’orifice d’échappement3/4 po
- Hauteur totale179 mm
- Longueur totale212 mm
- Largeur totale223 mm
- Taille du port de pression3/4 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieNVFS5000
- Orifice(s) du collecteur3/4 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement+14 à +140 °F
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageBornier