Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible6 (port 1) mm, 8 (port 2) mm
- Diamètre total12.8 mm
- Longueur totale30.5 mm
Détails
- Matériau du corpsTUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
- Pression d’éclatement3 MPa
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2Pigeonnant
- Pays d’origineSG
- Famille de raccordsPigeonnant à pigeonnant
- Type de raccord6 Tube femelle à enfoncer à 8 Tube mâle
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
- Température de fonctionnement min.-5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
- Fluide : air, eau
- Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable