Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur11.7500 po
- Cercle de boulonnage Diamètre11.7560 po
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage127.3 mm
- Longueur totale Diamètre10.5625 po
- Poids43.6 lb
Détails
- Numéro de palierGYM1315KRRB
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796221321
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeGYM1315KRRB
- Type de jointJoint de contact
- SérieYCJM
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796221321