Spécifications
Dimensions
- Force de ressort comprimée1.54 lb
- Force de ressort étendue0.94 lb
- Longueur totale53.7 mm
- Largeur totale10 mm
- Accident vasculaire cérébral7 mm
- Poids23 g
Détails
- Plage de vitesse de collision0.05 à 5 m/s
- Fréquence maximale d’absorption d’énergie70 cycles/min
- Absorption d’énergie maximale par cycle5.88 J
- SérieRB
- Type d’amortisseurNon ajustable
Aperçu
- Type d’amortisseur : de base ou avec capuchon
- Diamètre extérieur du filetage applicable : M6, M8, M10, M14, M20, M27
- Option : écrou d'arrêt