Motion
SS3Y1-31-12
COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI01997299
N° MFRSS3Y1-31-12
Prix62.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI01997299
N° MFRSS3Y1-31-12
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
Prix62.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    M3 x 0.5
  • Taille de l’orifice d’échappement
    M5 x 0.8
  • Hauteur totale
    30.8 mm
  • Longueur totale
    138.5 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Taille du port de pression
    M5 x 0.8

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY100
  • Orifice(s) du collecteur
    M5x0.8 (P, R)
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    12
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Haut

Aperçu

Description du fabricant
SS3Y1-31-12 COLLECTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté