Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindreM5 x 0.8
- Taille de l’orifice d’échappementM5 x 0.8
- Hauteur totale30.8 mm
- Longueur totale65 mm
- Largeur totale28 mm
- Taille du port de pressionM5 x 0.8
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY100
- Orifice(s) du collecteurM5x0.8
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations5
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté