Motion
SS3YJ5-41-02-01T

SMC CORP OF AMERICA
SS3YJ5-41-02-01T

Collecteur SS3YJ5
N° D’ARTICLE MI01997465
N° MFRSS3YJ5-41-02-01T
Prix32.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS3YJ5-41-02-01T

Collecteur SS3YJ5
N° D’ARTICLE MI01997465
N° MFRSS3YJ5-41-02-01T
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
Prix32.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/8 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/8 po
  • Hauteur totale
    54.1 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Largeur totale
    57.1 mm
  • Taille du port de pression
    1/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SYJ500
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté

Aperçu

Description du fabricant
SS3YJ5-41-02-01T MFLD, BASE MT, SYJ5
  • Type de base simple/montage B
  • SUP courant/EXH courant
  • 2 à 20 stations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté