Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale53.5 mm
- Longueur totale83.5 mm
- Largeur totale22 mm
- Tailles des ports1/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.16 (A/B à EA/EB) Cv, 0.18 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse12 ms
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.6 W
- Conductance sonique (C)0.55 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 0.73 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine