Spécifications
Dimensions
- Poids0.01 lb
Détails
- Type de baseAssemblage du connecteur
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- Page de produit du fabricant
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de pièceAssemblage de soupape
- Temps de réponse<lt/>10 ms
- Tension du solénoïde100 V c.a.
- Normes respectéesJIS B 8374-1981
- Type de câblageAucun
Aperçu
- Pour la série SY3000/5000/7000
- Options c.a. et c.c.