Motion
SY100-30-1A-6

SMC CORP OF AMERICA
SY100-30-1A-6

CONNECTEUR DE LA FICHE D’ALIMENTATION DE LA VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS SY 4/5 avec tension
N° D’ARTICLE MI01999054
N° MFRSY100-30-1A-6
Prix2.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY100-30-1A-6

CONNECTEUR DE LA FICHE D’ALIMENTATION DE LA VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS SY 4/5 avec tension
N° D’ARTICLE MI01999054
N° MFRSY100-30-1A-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    600 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Comp. liquide
    Air
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Temps de réponse
    <lt/>10 ms
  • Série
    SY
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981
  • Type de fil
    Pour 100 V c.a.
  • Type de câblage
    Fil de connexion

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CONNECTEUR SY100-30-1A-6
  • Pour la série SY3000/5000/7000
  • Options c.a. et c.c.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté