Motion
SY100-30-3A
SY100-30-3A
N° D’ARTICLE MI01999055
N° MFRSY100-30-3A
Prix2.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SY100-30-3A
N° D’ARTICLE MI01999055
N° MFRSY100-30-3A
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
Prix2.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de base
    Assemblage du connecteur
  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de pièce
    Assemblage de soupape
  • Temps de réponse
    <lt/>10 ms
  • Tension du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981
  • Type de câblage
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
SY100-30-3A CONNECTEUR 110VAC
  • Pour la série SY3000/5000/7000
  • Options c.a. et c.c.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté