Motion
SY100-30-4A-20

SMC CORP OF AMERICA
SY100-30-4A-20

CONNECTEUR DE LA FICHE D’ALIMENTATION DE LA VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS SY 4/5 avec tension
N° D’ARTICLE MI01999067
N° MFRSY100-30-4A-20
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY100-30-4A-20

CONNECTEUR DE LA FICHE D’ALIMENTATION DE LA VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS SY 4/5 avec tension
N° D’ARTICLE MI01999067
N° MFRSY100-30-4A-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    2000 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Comp. liquide
    Air
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    <lt/>10 ms
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981
  • Type de fil
    Pour CD
  • Type de câblage
    Fil de connexion

Aperçu

Description du fabricant
SY100-30-4A-20 BOUCHON / CC
  • Pour la série SY3000/5000/7000
  • Options c.a. et c.c.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté