Motion
SY3440-3G
VALVE, SOL DOUBLE, BASE MT (AC)
N° D’ARTICLE MI01999849
N° MFRSY3440-3G
Prix86.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VALVE, SOL DOUBLE, BASE MT (AC)
N° D’ARTICLE MI01999849
N° MFRSY3440-3G
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
Prix86.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VALVE SY3440-3G , SOL DOUBLE, BASE MT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté