Motion
SY3445-6FU
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Branchement monté sur socle, 5 ports, 3 (centre d'échappement) position
N° D’ARTICLE MI01999883
N° MFRSY3445-6FU
Prix90.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Branchement monté sur socle, 5 ports, 3 (centre d'échappement) position
N° D’ARTICLE MI01999883
N° MFRSY3445-6FU
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
Prix90.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY3445-6FU VANNE, SOL 12VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté