Motion
KRT06-01S
Extrémité du tuyau - Diamètre extérieur du tube compatible de 6 mm
N° D’ARTICLE MI02000825
N° MFRKRT06-01S
Prix4.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau - Diamètre extérieur du tube compatible de 6 mm
N° D’ARTICLE MI02000825
N° MFRKRT06-01S
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
Prix4.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    SG
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Série
    KR

Aperçu

Description du fabricant
KRT06-01S RACCORD
  • Efficace lorsque la tuyauterie se trouve dans un espace clos
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Idéal pour les zones où des éclaboussures de soudure sont générées
  • Matériau résistant aux flammes
  • Pression de service maximale de 1.0MPa
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good