Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale47.5 mm
- Longueur totale76.6 mm
- Largeur totale35 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieSYA
- Norme de filetageBSPT