Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.32 (1 à 2 (P à A)) Cv, 0.32 (2 à 3 (A à R)) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse<lt/>25 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSYJ300-700
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L sans connecteur
- Consommation d'énergie du solénoïde0.35 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)1.1 (2 à 3 (A à R)) dm3/(s.bar), 1.2 (1 à 2 (P à A)) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
- Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5