Motion
SYJA322-M3-F
SOUPAPE, PILOTE SOL
N° D’ARTICLE MI02003852
N° MFRSYJA322-M3-F
Prix31.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE, PILOTE SOL
N° D’ARTICLE MI02003852
N° MFRSYJA322-M3-F
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
Prix31.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    28.4 mm
  • Largeur totale
    15 mm

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYJ300-700

Aperçu

Description du fabricant
SYJA322-M3-F VANNE, SOL PILOTE
  • Vanne pneumatique à 3 ports
  • Plage de fonctionnement de 0.15 à 0.7MPa
  • Types d’actionnement normalement fermés ou normalement ouverts
  • Monté sur la base ou sur le corps

Les clients ont également acheté