Spécifications
Dimensions
- Taille du corps10
- Hauteur totale2.60 po
- Longueur totale67 mm
- Largeur totale0.15 po
- Taille du portM5x0.8
- Poids0.14 lb
Détails
- Capacité de la cuvette0.08 oz
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal5 scfm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a
- Norme de filetageMétrique