Motion
AF20-N01-2Z
Filtre à air modulaire - 5 microns, 37 pi3/min, 1/8 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004350
N° MFRAF20-N01-2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air modulaire - 5 microns, 37 pi3/min, 1/8 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004350
N° MFRAF20-N01-2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    3.84 po
  • Longueur totale
    1.57 po
  • Largeur totale
    0.42 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.27 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    37 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AF20-N01-2Z (ANCIEN NAF2000-N01-2)

Les clients ont également acheté