Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Hauteur totale3.84 po
- Longueur totale1.57 po
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Capacité de la cuvette0.27 oz
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Options de bolAvec garde
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Débit d’air maximal37 scfm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT