Motion
NAF4000-N04D-X445

SMC CORP OF AMERICA
NAF4000-N04D-X445

Filtre à air modulaire - 5 microns, 212 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004679
N° MFRNAF4000-N04D-X445
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAF4000-N04D-X445

Filtre à air modulaire - 5 microns, 212 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004679
N° MFRNAF4000-N04D-X445
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Capacité de la cuvette
    1.52 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Débit d’air maximal
    212 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAF4000-N04D-X445 FILTRE 1/2 PO NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon