Spécifications
Dimensions
- Taille du corps50
- Longueur totale3.54 po
- Taille du port3/4 NPT
- Poids2.38 lb
Détails
- Capacité de la cuvette1.52 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Débit d’air maximal283 scfm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- SérieAF
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
FILTRE NAF5000-N06D-2 AVEC DRAINAGE AUTOMATIQUE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité