Motion
NAF5000-N10-8

SMC CORP OF AMERICA
NAF5000-N10-8

Filtre à air modulaire - 5 microns, 283 pi3/min, 1 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004776
N° MFRNAF5000-N10-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAF5000-N10-8

Filtre à air modulaire - 5 microns, 283 pi3/min, 1 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI02004776
N° MFRNAF5000-N10-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Longueur totale
    3.54 po
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Capacité de la cuvette
    1.52 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Débit d’air maximal
    283 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAF5000-N10-8 FILTRE PORTS NPT 1 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté