Spécifications
Dimensions
- Taille du corps8
- Longueur totale5.91 po
- Taille du port1-1/2 NPT
- Poids6.38 lb
Détails
- Capacité de la cuvette6 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Débit d’air maximal318 scfm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Cote de microns40 microns
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT