Motion
NAFM3000-N02D-8

SMC CORP OF AMERICA
NAFM3000-N02D-8

Filtre d’élimination de l’huile – valeur nominale de 0.03 μm, capacité de débit d’air de 16 pi3/min, 220 psi max., 1/4 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI02004996
N° MFRNAFM3000-N02D-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAFM3000-N02D-8

Filtre d’élimination de l’huile – valeur nominale de 0.03 μm, capacité de débit d’air de 16 pi3/min, 220 psi max., 1/4 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI02004996
N° MFRNAFM3000-N02D-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    6.38 po
  • Longueur totale
    2.09 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.78 oz
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Débit d’air maximal
    16 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAFM3000-N02D-8 MIST SEP 1/4" NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté