Motion
ARP-1/2

NTN
ARP-1/2

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1/2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02005975
N° MFRARP-1/2
Prix97.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARP-1/2

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1/2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02005975
N° MFRARP-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1875 po
  • Largeur de la base
    38.1 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    92.075 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Longueur totale
    127 mm
  • Largeur totale
    0.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Convient bien aux industries difficiles telles que la foresterie, leurs environnements naturellement « sales » et les conditions climatiques extrêmes • Conçu pour les applications générales et lourdes avec ou sans caractéristiques de relubrification • Boîtier en fonte grise • Le bloc d’oreiller est fabriqué avec des joints de contact • Les vis d’arrêt sont d’un seul côté
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    ARP
  • CUP_NON
    4547359018776

Aperçu

Description du fabricant
ARP-1/2 BLOC D’OREILLER
  • Convient bien aux industries difficiles comme la foresterie, leurs environnements naturellement « sales » et les extrêmes du climat
  • Conçu pour les applications générales et lourdes avec ou sans caractéristiques de relubrification
  • Boîtier en fonte grise
  • Le bloc d’oreiller est fabriqué avec des joints de contact
  • Les vis d'arrêt sont d'un seul côté