Motion
ARP-15/16

NTN
ARP-15/16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 15/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI02006068
N° MFRARP-15/16
Prix109.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARP-15/16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 15/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI02006068
N° MFRARP-15/16
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
Prix109.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359018783
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • CUP_NON
    4547359018783

Aperçu

Description du fabricant
ARP-15/16 BLOC D’OREILLER