Motion
NAL430-N02-1
Lubrificateur d’air Micro Mist - 1/4 NPT, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02006229
N° MFRNAL430-N02-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air Micro Mist - 1/4 NPT, cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02006229
N° MFRNAL430-N02-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.61 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    30 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air

Aperçu

Description du fabricant
NAL430-N02-1 LUBRIFIANT BAS-PRES 1/4 PO NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté