Motion
NAMD850-N14D
Filtre d’élimination de l’huile - 0.01 μm, capacité de débit d’air de 424 pi3/min, 220 psi max., 1-1/2 NPT ports, drain automatique (normalement ouvert), cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02006455
N° MFRNAMD850-N14D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre d’élimination de l’huile - 0.01 μm, capacité de débit d’air de 424 pi3/min, 220 psi max., 1-1/2 NPT ports, drain automatique (normalement ouvert), cuve en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02006455
N° MFRNAMD850-N14D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    850
  • Longueur totale
    8.66 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT

Détails

  • Capacité de la cuvette
    300 oz
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Débit d’air maximal
    424 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAMD850-N14D SÉPARATEUR DE MICRO-BROUILLARD 1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté