Spécifications
Dimensions
- Taille du corps10
- Taille du port de sortie5 mm
- Hauteur totale25 mm
- Longueur totale58 mm
- Largeur totale38.5 mm
- Taille du portM5x0.8
- Poids0.20 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesPlaque signalétique, écrou de montage sur panneau, manomètre - psi, °F, manomètre rond
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal3.50 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale101 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Type de montageAvec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Manomètre inclusManomètre de type rond (sans indicateur de limite)
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Norme de filetageMétrique