Motion
NARJ210-M5-1
Régulateur d'air standard - M5 x 0.8 ports, 30 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI02007346
N° MFRNARJ210-M5-1
Prix27.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - M5 x 0.8 ports, 30 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI02007346
N° MFRNARJ210-M5-1
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
Prix27.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    5 mm
  • Taille du port de sortie
    5 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    115 psi
  • Pression de consigne maximale
    100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    30 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    Métrique
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Pression d’épreuve
    175 psi
  • Série/système
    NARB
  • Définir la plage de pression
    30 à 100 psi
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR NARJ210-M5-1 , MINI

Les clients ont également acheté